METABO TEGEL-DIAMANTBOORKRONEN DROOG 82 MM 628316000
Tegel-diamantboorkronen "Dry", M14
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628316000
Rubix:A0216279
Fabrikant:628316000
EAN:4007430230683

Productdetails : METABO TEGEL-DIAMANTBOORKRONEN DROOG 82 MM 628316000
M14-schroefdraad voor het gebruik op haakse slijpers, Lange levensduur en snelle voortgang door onder vacuüm hardgesoldeerde diamanten, Eenvoudig verwijderen van de boorkern door de uitsparingen aan de zijkant, Geen extra koeling nodig. Bij Ø 6 - 14 mm is voor een betere koeling bovendien een paraffine-emulsie geïntegreerd. Bij opeenvolgende boorgaten wordt aangeraden om de kroon na iedere boorgat kort met water te koelen!, Als nuttige lengte wordt de dikte van de tegel/gres/granietplaat aanbevolen. Normaal gesproken max. 2 cm. Granietplaten/werkbladen kunnen tot 5 cm geboord worden (geldt voor diamantboorkronen vanaf Ø 20 mm). In dit geval moet de kroon vaker uit het boorgat worden getrokken, zodat hij even afkoelt!, Belangrijk: Bij gelegd materiaal niet in de ondergrond boren!, Maximale werksnelheid: 80 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 82 mm |
| Materiaal mantel | diamant |
| Type schacht | schroefdraad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,25 excl. BTW
/ stuk
€ 144,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen