Referenties
Spartex:887667
Rubix:A0173989
EAN:3660338410598



Productdetails : SPARTEX LASSTAAF 316L 1,0MM 887667
Classificatie voldoet aan de AWS A5.10-norm
Lastoevoegmateriaal voor TIG-lassen met zeer laag koolstofgehalte voor lassen met gasbescherming voor roestvrij staal van het type 316 en het type 304.
TOEPASSINGEN: Buizen van rvs, chemische industrie, voedingsindustrie, scheepsbouw, enz.
Lengte 1 meter. Verpakking met kunststof koker van 5 kilo.
Lastoevoegmateriaal voor TIG-lassen met zeer laag koolstofgehalte voor lassen met gasbescherming voor roestvrij staal van het type 316 en het type 304.
TOEPASSINGEN: Buizen van rvs, chemische industrie, voedingsindustrie, scheepsbouw, enz.
Lengte 1 meter. Verpakking met kunststof koker van 5 kilo.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter | 1 mm |
| Norm | AWS A5.10 - NF EN ISO 14343 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,95 excl. BTW
/ 5 kilo's
€ 119,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden