Referenties
Timken:59412-20024
Rubix:03323920

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 82,804 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 104,902 mm |
| Breedte | 28,702 mm |
Productdetails : TIMKEN 59412-20024 CUP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 82,804 mm |
| Buitendiameter | 104,902 mm |
| Breedte | 28,702 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,80 excl. BTW
/ stuk
€ 82,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen