Kegellager Timken 455S, Buitendiameter: 107.95 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 27.78 mm

Timken kegelrollager 455

Zie technische informatie

Referenties

Timken:455S
Rubix:03322895
Fabrikant:100045653
EAN:0053893035093
TIMKEN 455 S CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter107,95 mm
Breedte27,78 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 455 S CONE


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)29,317x78,428x78,428 mm
Logistiek gewicht790 g
Afmeting verpakking (D x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht verpakking790,2 g
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter107,95 mm
Breedte27,78 mm
Type lagerspelingcn
Serie455
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 116,12 excl. BTW
/ stuk
€ 140,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.