TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-03.175A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-03.175A1-WJ30RE
Rubix:A0022425
Fabrikant:6618295
EAN:4031132366890
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-03.175A1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter3,175 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-03.175A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-19.050A1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.125in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,175 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte23 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingtialn
Tolerantiedc m7
Verhouding boordiameter/-lengte5×dc
Schroefhoek30 °
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso material groups p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
74,46 excl. BTW
/ stuk
90,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen