TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-06.350A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-06.350A1-WJ30RE
Rubix:A0022416
Fabrikant:6618339
EAN:4031132367330
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-06.350A1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter6,35 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-06.350A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-19.050A1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.25in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,35 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtinal
Tolerantiem7
Verhouding boordiameter/-lengte5xd
Schachtdin 6535 ha (straight with three flats)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaalniet-gelegeerd staal; laag-/hooggelegeerd staal; roestvast staal; smeedbaar/grauw gietijzer
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
89,79 excl. BTW
/ stuk
108,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen