TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-05.159A1-WJ30TA
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-08-05.159A1-WJ30TA
Rubix:A0022703
Fabrikant:6618641
EAN:4031132370347

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-05.159A1-WJ30TA
VHM-boor met koelkanaal DC150-08-14.288A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 8xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.2031in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,159 mm |
| Totale lengte | 97 mm |
| Snijlengte | 57 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialn |
| Tolerantie | m7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 8xd |
| Slijpen | split point |
| Schacht | ronde schacht |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | aluminium, messing, brons, gietijzer, koper, nikkel, staal, titanium |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 5,159 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,48 excl. BTW
/ stuk
€ 162,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen