TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-15.875A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-08-15.875A1-WJ30TA
Rubix:A0022683
Fabrikant:6618736
EAN:4031132371290
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-15.875A1-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter15,875 mm
Totale lengte204 mm
Snijlengte136 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-15.875A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-08-14.288A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 8xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.625in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter15,875 mm
Totale lengte204 mm
Snijlengte136 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialn (k30f-tialn)
Tolerantiedc m7; d1 h6
Verhouding boordiameter/-lengte0,117
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso materiaalgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat16 mm
455,92 excl. BTW
/ stuk
551,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen