TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-04.200A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-12-04.200A1-WJ30TA
Rubix:A0022665
Fabrikant:6618762
EAN:4031132371559
TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-04.200A1-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter4,2 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte64 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-04.200A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-12-20.000A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 12xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.1654in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,2 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte64 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialn
Tolerantiem7
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaalstaal; aluminium; messing; brons; koper; gietijzer; nikkel; titanium; gehard staal
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
154,98 excl. BTW
/ stuk
187,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen