TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-12.500A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-12-12.500A1-WJ30TA
Rubix:A0022575
Fabrikant:6618850
EAN:4031132372433
TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-12.500A1-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter12,5 mm
Totale lengte230 mm
Snijlengte182 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-12.500A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-12-20.000A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 12xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.4921in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,5 mm
Totale lengte230 mm
Snijlengte182 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialn
Verhouding boordiameter/-lengte12xd
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat14 mm
403,44 excl. BTW
/ stuk
488,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen