TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-09.922A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-09.922A1-WJ30RE
Rubix:A0022461
Fabrikant:6968820
EAN:4031132393421
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-09.922A1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter9,922 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-09.922A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.3906in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,922 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte35 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Materiaal mantelcarbide
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 83,22 excl. BTW
/ stuk
€ 100,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen