TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-03.700D1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-03.700D1-WJ30RE
Rubix:A0023113
Fabrikant:7287721
EAN:4031132400860
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-03.700D1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter3,7 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-03.700D1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.1457in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,7 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte14 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normstandaard
Bekledingtinal
Tolerantieh6 (schacht, volgens din 6535)
Verhouding boordiameter/-lengte0,06
Schachtdin 6535 schacht: form he + hb (combinatieschacht)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso-werkstoffgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
61,47 excl. BTW
/ stuk
74,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen