TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-06.700D1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-03-06.700D1-WJ30RE
Rubix:A0023077
Fabrikant:7287734
EAN:4031132400990

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-06.700D1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.2638in
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.2638in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,7 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 20,1 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,33 |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,73 excl. BTW
/ stuk
€ 89,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen