TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-17.000D1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-17.000D1-WJ30RE
Rubix:A0022994
Fabrikant:7287760
EAN:4031132401256
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-17.000D1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter17 mm
Totale lengte123 mm
Snijlengte73 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-17.000D1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.6693in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter17 mm
Totale lengte123 mm
Snijlengte73 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte0,23 (17/73)
Interne koelingja
Materiaal mantelcarbide
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
€ 264,26 excl. BTW
/ stuk
€ 319,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen