TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-19.000D1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-03-19.000D1-WJ30RE
Rubix:A0022987
Fabrikant:7287763
EAN:4031132401287

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-19.000D1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.748in
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.748in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 19 mm |
| Totale lengte | 131 mm |
| Snijlengte | 55 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | standaard |
| Bekleding | tinal |
| Schacht | schaft din 6535 hb (180° gedraaid t.o.v. he) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | iso-staalgroepen p, m, k, n, s, h en o |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 319,74 excl. BTW
/ stuk
€ 386,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen