TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-03.100D1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-05-03.100D1-WJ30RE
Rubix:A0022981
Fabrikant:7287766
EAN:4031132401317

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-03.100D1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.122in
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.122in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,1 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 23 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tinal |
| Tolerantie | h6 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,047 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | din 6535 form he + 180° gedraaid din 6535 hb |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | iso p, m, k, n, s, h, o |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,65 excl. BTW
/ stuk
€ 92,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen