TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-05.100D1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-05.100D1-WJ30RE
Rubix:A0022931
Fabrikant:7287787
EAN:4031132401522
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-05.100D1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter5,1 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte44 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-05.100D1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.2008in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,1 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte44 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingtinal
Schachtschaft din 6535 form he + hb (combinatieschacht), 180° gedraaid
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso materiaalgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
76,65 excl. BTW
/ stuk
92,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen