TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-05.500D1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-05.500D1-WJ30RE
Rubix:A0022922
Fabrikant:7287791
EAN:4031132401560
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-05.500D1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter5,5 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte44 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-05.500D1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.2165in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,5 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte44 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtinal
Tolerantiem7
Verhouding boordiameter/-lengte5 x dc (din 6537 long)
Schachtdin 6535 form he + hb (combinatieschacht)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaalstaal-/ijzerachtige werkstoffen, rvs, gietijzer, non-ferro metalen en kunststoffen (toepasbaar met emulsie, olie of mql).
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
€ 76,65 excl. BTW
/ stuk
€ 92,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen