TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-07.700D1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-07.700D1-WJ30RE
Rubix:A0022870
Fabrikant:7287815
EAN:4031132401799
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-07.700D1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter7,7 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-07.700D1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.3031in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,7 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte43 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normstandaard
Verhouding boordiameter/-lengte0,18
Schachtdin 6535 he (180° gedraaid) / din 6535 hb
Interne koelingja
Materiaal mantelcarbide
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
91,98 excl. BTW
/ stuk
111,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen