TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-18.500D1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-18.500D1-WJ30RE
Rubix:A0022716
Fabrikant:7287893
EAN:4031132402574
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-18.500D1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter18,5 mm
Totale lengte153 mm
Snijlengte77 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-18.500D1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.7283in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter18,5 mm
Totale lengte153 mm
Snijlengte77 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtinal
Tolerantieh6
Verhouding boordiameter/-lengte0,24
Schroefhoek30 °
Slijpenbvb
Schachtdin 6535 he/hb (180° gedraaid)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso-werkstoffgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat20 mm
399,31 excl. BTW
/ stuk
483,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen