TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-20.000D1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Rubix:A0022708
Fabrikant:7287898
EAN:4031132402628
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-20.000D1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter20 mm
Totale lengte153 mm
Snijlengte101 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-20.000D1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.7874in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter20 mm
Totale lengte153 mm
Snijlengte101 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Schachtdin 6535 he, turned 180° / din 6535 hb
Interne koelingja
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso materiaalgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat20 mm
€ 399,31 excl. BTW
/ stuk
€ 483,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen