TITEX KOELKANAALBOOR VHM 12XD A6589DPP-4.1
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A6589DPP-4.1
Rubix:20307177
Fabrikant:5834801
EAN:4031132281506

Documenten
Productdetails : TITEX KOELKANAALBOOR VHM 12XD A6589DPP-4.1
ALTIUS
VHM-boor met koelkanaal A6589DPP-4.1
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling;Cross Hole;Inclined Hole Exit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,1 mm |
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 56 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 312,00 excl. BTW
/ stuk
€ 377,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen