TITEX KOELKANAALBOOR VHM 16XD A6994TFP-3

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A6994TFP-3
Rubix:20305258
Fabrikant:5564994
EAN:4031132276441
TITEX KOELKANAALBOOR VHM 16XD A6994TFP-3

Technische samenvatting

Boordiameter3 mm
Totale lengte140 mm
Snijlengte92 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX KOELKANAALBOOR VHM 16XD A6994TFP-3


ALTIUS
VHM-boor met koelkanaal A6994TFP-3

Toepassingen

Cross Hole;Inclined Hole Exit;Solid Drilling;Plunging;Blind Hole

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3 mm
Totale lengte140 mm
Snijlengte92 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
587,86 excl. BTW
/ stuk
711,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen