TITEX KOELKANAALBOOR VHM 12XD A6589DPP-14
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A6589DPP-14
Rubix:20307142
Fabrikant:5834774
EAN:4031132280714

Documenten
Productdetails : TITEX KOELKANAALBOOR VHM 12XD A6589DPP-14
ALTIUS
VHM-boor met koelkanaal A6589DPP-14
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling;Cross Hole;Inclined Hole Exit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14 mm |
| Totale lengte | 230 mm |
| Snijlengte | 168 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 811,20 excl. BTW
/ stuk
€ 981,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen



