TITEX KOELKANAALBOOR VHM 12XD A6589DPP-3.4

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A6589DPP-3.4
Rubix:20307167
Fabrikant:5834791
EAN:4031132280882
TITEX KOELKANAALBOOR VHM 12XD A6589DPP-3.4

Technische samenvatting

Aantal elementen1
Bereikø 3,00 – 20,00
Toename40,8 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX KOELKANAALBOOR VHM 12XD A6589DPP-3.4


ALTIUS
VHM-boor met koelkanaal A6589DPP-3.4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling;Cross Hole;Inclined Hole Exit

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen1
Bereikø 3,00 – 20,00
Toename40,8 mm
Materiaal mantelcarbide
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingdpp
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, non-ferrometalen, moeilijk te verspanen materialen, harde materialen en overige.
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
Snijmateriaalcarbide
312,00 excl. BTW
/ stuk
377,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen