TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-11.100A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-11.100A1-WJ30RE
Rubix:20412004
Fabrikant:6968834
EAN:4031132393568
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-11.100A1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter11,1 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-11.100A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000A1-WJ30RE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,1 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte55 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte3 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
113,15 excl. BTW
/ stuk
136,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen