TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-12.500A1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-03-12.500A1-WJ30RE
Rubix:20412030
Fabrikant:6968851
EAN:4031132393735

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-12.500A1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000A1-WJ30RE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,5 mm |
| Totale lengte | 107 mm |
| Snijlengte | 60 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3 x d |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,49 excl. BTW
/ stuk
€ 188,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen