TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-17.500A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-17.500A1-WJ30RE
Rubix:20412066
Fabrikant:6968882
EAN:4031132394046
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-17.500A1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter17,5 mm
Totale lengte123 mm
Snijlengte73 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-17.500A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000A1-WJ30RE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter17,5 mm
Totale lengte123 mm
Snijlengte73 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte3 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
256,96 excl. BTW
/ stuk
310,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen