TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-11.200A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-11.200A1-WJ30RE
Rubix:20412344
Fabrikant:6618402
EAN:4031132367965
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-11.200A1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter11,2 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-11.200A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000A1-WJ30RE
Projecting Length 71 mm.
Shank Length 45 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,2 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte5 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
141,62 excl. BTW
/ stuk
171,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen