TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-13.600A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-13.600A1-WJ30RE
Rubix:20412392
Fabrikant:6618431
EAN:4031132368252
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-13.600A1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter13,6 mm
Totale lengte124 mm
Snijlengte77 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-13.600A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000A1-WJ30RE
Projecting Length 77 mm.
Shank Length 45 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13,6 mm
Totale lengte124 mm
Snijlengte77 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte5 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
€ 194,18 excl. BTW
/ stuk
€ 234,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen