Referenties
Walter Titex:A1166-6.2
Rubix:A0310333
Fabrikant:5057887
EAN:4031132236223

Productdetails : TITEX DRIESNIJDER VHM 3XD A1166-6.2
Totale lengte DIN 6539, groeven ten opzichte van DIN 6539 verlengd
VHM driesnijder A1166-6.2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,2 mm |
| Totale lengte | 70 mm |
| Snijlengte | 42 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,30 excl. BTW
/ stuk
€ 85,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen