Referenties
Walter Titex:DC150-03-05.953A0-WJ30RE
Rubix:A0022484
Fabrikant:6618097
EAN:4031132364919

Technische samenvatting
| Boordiameter | 5,953 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 17,859 mm |
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-05.953A0-WJ30RE
VHM-spiraalboren DC150-03-13.494A0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.2344in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,953 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 17,859 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tinal |
| Tolerantie | m7 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | din 6535 ha |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal, gietijzer, non-ferro metalen en kunststoffen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,72 excl. BTW
/ stuk
€ 60,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen