Referenties
Walter Titex:DC150-03-11.000D0-WJ30RE
Rubix:A0023031
Fabrikant:7287687
EAN:4031132400525

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-11.000D0-WJ30RE
VHM-spiraalboren DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.4331in
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.4331in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11 mm |
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 40 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | tialn (k30f) |
| Tolerantie | m7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 1:3,6 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | geprofileerd geslepen |
| Schacht | uitvoering h |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | iso-werkstoffgroepen p, m, k, n, s, h, o |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,09 excl. BTW
/ stuk
€ 117,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen