TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-13.400D0-WJ30RE

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-13.400D0-WJ30RE
Rubix:A0023011
Fabrikant:7287701
EAN:4031132400662
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-13.400D0-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter13,4 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte40,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-13.400D0-WJ30RE


VHM-spiraalboren DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.5276in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13,4 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte40,2 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtinal
Verhouding boordiameter/-lengte0,33
Schachtdin 6535 シャンク、form he + hb(コンビネーションシャンク)
Interne koelingnee
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso materiaalgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
132,86 excl. BTW
/ stuk
160,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen