TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-05.500A0-WJ30TA

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-05.500A0-WJ30TA
Rubix:A0022923
Fabrikant:7462093
EAN:4031132422442
TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-05.500A0-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter5,5 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte27,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-05.500A0-WJ30TA


VHM-spiraalboren DC150-05-15.800A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.2165in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,5 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte27,5 mm
Type schachtcilindrisch
Materiaal mantelcarbide
Snijmateriaalvolhardmetaal
Diameter handvat5,5 mm
€ 62,13 excl. BTW
/ stuk
€ 75,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen