TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-20.000A0-WJ30TA

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Rubix:A0022709
Fabrikant:7462193
EAN:4031132423449
TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-20.000A0-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter20 mm
Totale lengte153 mm
Snijlengte77 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-20.000A0-WJ30TA


VHM-spiraalboren DC150-05-15.800A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.7874in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter20 mm
Totale lengte153 mm
Snijlengte77 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-norm~din 338
Bekledingtinal-coating
Tolerantiem7
Verhouding boordiameter/-lengte5×dc
Schroefhoek30 °
Schachtschaft din 6535 ha
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso-stofgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat20 mm
€ 323,39 excl. BTW
/ stuk
€ 391,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen