TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-6.9

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1163-6.9
Rubix:20307683
Fabrikant:5057598
EAN:4031132021683
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-6.9

Technische samenvatting

Boordiameter6,9 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte22 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-6.9


Type N
VHM-spiraalboren A1163-6.9

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,9 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte22 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6539
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat6,9 mm
€ 56,03 excl. BTW
/ stuk
€ 67,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen