TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-3.3

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1263-3.3
Rubix:20684642
Fabrikant:5061149
EAN:4031132106021
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-3.3

Technische samenvatting

Boordiameter3,3 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-3.3


Type N
VHM-spiraalboren A1263-3.3

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,3 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte30 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek65 °
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat3,3 mm
€ 29,84 excl. BTW
/ stuk
€ 36,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen