TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-9.3

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1163-9.3
Rubix:20307704
Fabrikant:5057622
EAN:4031132022178
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-9.3

Technische samenvatting

Boordiameter9,3 mm
Totale lengte84 mm
Snijlengte25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-9.3


Type N
VHM-spiraalboren A1163-9.3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,3 mm
Totale lengte84 mm
Snijlengte25 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6539
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat9,3 mm
65,25 excl. BTW
/ stuk
78,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen