Referenties
Walter Titex:A1163-3.9
Rubix:20685750
Fabrikant:5057568
EAN:4031132021102

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-3.9
Type N
VHM-spiraalboren A1163-3.9
Toepassingen
Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,9 mm |
| Totale lengte | 55 mm |
| Snijlengte | 15 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6539 |
| Schroefhoek | 118 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 3,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,97 excl. BTW
/ stuk
€ 27,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen