Referenties
Walter Titex:DC150-03-17.500A0-WJ30RE
Rubix:20411650
Fabrikant:6618197
EAN:4031132365916

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-17.500A0-WJ30RE
VHM-spiraalboren DC150-03-20.000A0-WJ30RE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 17,5 mm |
| Totale lengte | 123 mm |
| Snijlengte | 73 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3 x d |
| Interne koeling | nee |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,89 excl. BTW
/ stuk
€ 258,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen