TITEX KOELKANAAL PILOTBOOR VHM 2XD A6181TFT-6
Volledig hardmetalen centerboor
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:A6181TFT-6
Rubix:20303414
Fabrikant:5200223
EAN:4031132260082

Productdetails : TITEX KOELKANAAL PILOTBOOR VHM 2XD A6181TFT-6
Volledig hardmetalen centerboor met koelmiddeldoorvoer 6 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6 mm |
| Totale lengte | 82 mm |
| Snijlengte | 19 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 6/82 mm |
| Schroefhoek | 150 ° |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 150 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,20 excl. BTW
/ stuk
€ 158,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen