Zich instellend kogellager FAG 1206-TVH>N, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm
Zelfinstellend kogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:1206-TVH
FAG:1206-TVH>N
Rubix:03018140
Fabrikant:0968917690000
EAN:4064327297921

Productdetails : FAG 1206 TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellende kogellager 12..-TVH, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 12..-tvh |
| Referentietoerental | 11400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 15900 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,93 excl. BTW
/ stuk
€ 47,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen