SNR UCFE 212 FLENSLAGERBLOK

Zelfinstellend lager

Zie technische informatie

Referenties

SNR:UCFE212
Rubix:A0486519
EAN:3413529527151
SNR UCFE 212 FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Breedte65,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCFE 212 FLENSLAGERBLOK


Behuizing van grijs gietijzer, lagerinzet met draadstiften op de binnenring, afdichting met centrifugaalschijf
gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met bevestigingsschroef, afdichting met afdichtring

Sterke punten

-Eendelige JIS- en ISO-reeks
-Stijve beschermkappen van roestvrij staal voor veel lagers verkrijgbaar
-De AGR-Lagereinsatz staat voor onze inzet op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachinesector is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij vervuiling door droge deeltjes en vocht problematisch is en/of waarbij sterke mechanische schokken te verwachten zijn.
Kenmerken: onderhoudsvrij hoogpresterend vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door verzinkte oppervlakken.

Toepassingen

De zelfinstellende lagers van SNR bieden een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en leveren oplossingen voor een breed scala aan toepassingen, zoals: landbouwmachines, voedsel- en drankverwerking, transporttechniek, verpakkingsmachines, transportsystemen en nog veel meer.
Het SNR-Portfolio biedt u alle benodigde producten voor elke fase van uw productie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)205x175x80 mm
Logistiek gewicht5008 g
Binnendiameter60 mm
Breedte65,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143 mm
Materiaalgietijzer
Serieucfe200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r32800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52500 N
Buitendiameter110 mm
Gewicht4,86 kg
€ 46,77 excl. BTW
/ stuk
€ 56,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen