Zich instellend kogellager SKF 2206 E-2RS1KTN9/C3, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 30 mm

Zich instellende kogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:2206 E-2RS1KTN9/C3
Rubix:03045679
Fabrikant:34821
EAN:7316577054777
SKF 2206 E/2RS1/K/TN9/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 2206 E/2RS1/K/TN9/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door doorbuiging van de as.
Zich instellende kogellagers, met een conische boring en afdichtingen aan beide zijden, hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor scheefstellingen van de as ten opzichte van het lagerhuis. De conische boring vergemakkelijkt de montage via trek-/drukbussen. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van de lagers verlengen, door het smeermiddel in de lagers en verontreinigingen buiten te houden.

Sterke punten

- Geschikt voor statische en dynamische uitlijnfouten
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden
- Uitstekende prestaties bij lichte belasting
- Lage wrijving

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x62x62 mm
Logistiek gewicht251 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte20 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie22e
Kokerpolyamide
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821010
€ 47,65 excl. BTW
/ stuk
€ 57,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.