Referenties
Bahco:21HDG-180
Rubix:10065414
EAN:7314150231379

Documenten
Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG ERGO HD 180MM 21HDG-180
Heavy duty zijsnijtangen ontwikkeld overeenkomstig het wetenschappelijk ERGO™ proces. ISO 5749. Uitvoering: gebruineerd, anti-roest behandeld. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ERGO™ grepen met tweecomponenten materiaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep. Inductie geharde snijkanten. Heavy duty snijkanten. Scharnier voor uitstekende werking en precisie uitlijning van de snijhoeken. De afstand van het scharniermidden tot de snijkanten is zo klein mogelijk gehouden: een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit. Metalen frame ontworpen voor grotere bereikbaarheid tot minder toegankelijke plaatsen. Voorzien van gepatenteerde terugslagveer met aan/uit functie. IP Industrie verpakking. IP = Industrieverpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Vorm van de bekken | zijkniptang |
| Lengte | 180 mm |
| Gewicht | 210 g |
| Beklengte | 19,8 mm |
| Snijcapaciteit | 3,3 mm |
| Type | zijsnijtang ergo heavy duty (zelfopenend), fosfaatafwerking |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,11 excl. BTW
/ stuk
€ 37,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen