FACOM HSS METAALBOOR GESLEPEN 222A.T1

222A.T - Geslepen boren

Zie technische informatie

Referenties

Facom:222A.T1
Rubix:10106928
EAN:3148511506509
FACOM HSS METAALBOOR GESLEPEN 222A.T1

Technische samenvatting

Boordiameter1 mm
Totale lengte35 mm
Type schachtcilindrisch
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM HSS METAALBOOR GESLEPEN 222A.T1


222A.T - Ground twist drills Weight: 0.006 kg.
d [mm]: 10,2L [mm]: 132[g]: 65

Sterke punten

• Voor staal tot 800 MPA, roestvrij staal, grijs gietijzer, aluminiumlegering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht1 g
Afmeting verpakking (D x B x H)34x1x1 mm
Gewicht verpakking1 g
Boordiameter1 mm
Totale lengte35 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 / iso 235
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Diameter handvat1 mm
2,26 excl. BTW
/ stuk
2,73 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden