TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-9.8

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211TIN-9.8
Rubix:A0318322
Fabrikant:5058989
EAN:4031132078762
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-9.8

Technische samenvatting

Boordiameter9,8 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-9.8


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-9.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,8 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-norm~din 338
Bekledingtin
Tolerantieschafttolerantie h8; boorgatdiameter tolerantie h8
Verhouding boordiameter/-lengte8xd
Schachtcilindrisch schacht (straight shank)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelhss
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat9,8 mm
25,28 excl. BTW
/ stuk
30,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen