COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0600-031A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0600-031A1-SM 1210
Rubix:A0437633
Fabrikant:7798314
EAN:7323224751286
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0600-031A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter6 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte44 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0600-031A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM monolithische hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte44 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingaltin (pvd)
Tolerantieh9 (gatdiameter), h6 (schacht)
Verhouding boordiameter/-lengte0,19
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt (a1)
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalnikkelbasis hittebestendige legeringen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 189,60 excl. BTW
/ stuk
€ 229,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen