COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1030-30-A0A 1220

CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R840-1030-30-A0A1220
Rubix:A0430169
Fabrikant:5748090
EAN:11490920
COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1030-30-A0A 1220

Technische samenvatting

Boordiameter10,3 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte32,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1030-30-A0A 1220


CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,3 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte32,7 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek140 °
260,00 excl. BTW
/ stuk
314,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen